Profilskæreforsats sekskant, TiN, fra sekskant: 37mm

Art.-nr.: 290346 37
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype profilskæreforsatser
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Kølesmøremiddel ja
Skæreprofil sekskant
Nøglevidde min. SW 37 mm
Nøglevidde maks. SW 45 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290346 37
EAN/GTIN 4045197965752
Producentnummer 290346 37
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Passer til:

Profilstødholder nr. 290340290344.

Bemærk:

  • Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.