Profilių pjovimo plokštelė šešiabriaunė, TiN, Nuo šešiabriaunio: 37mm

Prekės Nr.: 290346 37
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis profilio pjovimo įdėklas
Įrankio medžiaga HSS
Danga TiN
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo profilis šešiabriaunis
Raktų dydis min. SW 37 mm
Raktų dydis maks. SW 45 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290346 37
EAN / GTIN 4045197965752
Gamintojo numeris 290346 37
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Tinka:

Profilių drožiklio laikikliai Nr. 290340 − 290344.

Pastaba:

  • Naudojamos profilių pjovimo plokštelės keturbriauniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.