{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta izdelka | orodje za pehanje utorov in profila | |
| Premer nosilca rezila | 35 mm | |
| Premer minimalnega predvrtanja | 37 mm | |
| Premer držala | 25 mm | |
| Dolžina držala | 90 mm | |
| Previsna dolžina | 126 mm | |
| Srednji premik | 19,5 mm | |
| Primerno za 6-kotnik min. | 37 mm | |
| Primerno za 6-kotnik maks. | 45 mm | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 290342 37 | |
| EAN/GTIN | 4045197965646 | |
| Številka proizvajalca | 290342 37 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |