Profilstødholder til firkant-skærsæt ⌀ DS 32 mm, fra firkant: 10mm

Art.-nr.: 290334 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra firkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Diameter, udvendig 32 mm
Diameter, skæretilbehør 10 mm
Diameter, mindste forboring 9,1 mm
Diameter, skaft 32 mm
Længde, skaft 100 mm
Længde på udhæng 40 mm
Midterforskydning 4,8 mm
Egnet til firkant, min. 10 mm
Egnet til firkant, maks. 13 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290334 10
EAN/GTIN 4045197965424
Producentnummer 290334 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.