Profilstødholder til firkant-skærsæt ⌀ DS 25 mm 17 mm

Art.-nr.: 290332 17
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 25 mm
Indvendig køling ja
egnet til firkant 17 mm - 19 mm
Nyttelængde L1 52 mm
Skærholder-⌀ D1 16 mm
Midterforskydning L3 8,5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
Skrue 290399 3
Skaftlængde Ls 90 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290332 17
EAN/GTIN 4062406352271

Betegnelse

Bemærk:

  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    fra firkant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven