{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Produkto rūšis | griovelių ir profilių pratraukimo įrankis | |
| Plokštelės laikiklio skersmuo | 16 mm | |
| Mažiausias pragręžimo skersmuo | 16 mm | |
| Koto skersmuo | 25 mm | |
| Koto ilgis | 90 mm | |
| Iškyšos ilgis | 52 mm | |
| Centro poslinkis | 8,5 mm | |
| Tinka kvadratui min. | 17 mm | |
| Tinka kvadratui maks. | 19 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290332 17 | |
| EAN / GTIN | 4062406352271 | |
| Gamintojo numeris | 290332 17 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |