Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées ⌀ DS 25 mm, à partir de carré: 17mm

Réf.: 290332 17
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de carré (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur queue Ls 90 mm
Diamètre corps Ds 25 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 16 mm
Diamètre de pré-perçage min. Dmin 16 mm
Longueur de col A 52 mm
Déport L3 8,5 mm
Pour carré min. 17 mm
Pour carré max. 19 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290332 17
EAN / GTIN 4062406352271
Réf. fabricant 290332 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Wskazówka:

  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.