{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rouletteringsprofil | RAA 1×BR30° | |
Skaft, bredde | 20 mm | |
Skaft, højde | 20 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 25 mm | |
til rouletteringsbredde b | 6 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbejdsområde | 10 mm - 300 mm | |
HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 2 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290230 20 | |
Producentnummer | 31000871 |