{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rouletteringsprofil | RAA 1×BR30° | |
Skaft, bredde | 16 mm | |
Skaft, højde | 16 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 4 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbejdsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 3 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290230 16 | |
Producentnummer | 31000874 |