Rouletteringsfræseværktøj universal 12 mm

Art.-nr.: 290210 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Skaft, bredde 12 mm
Skaft, højde 12 mm
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 5
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290210 12
EAN/GTIN 4030741397554
Producentnummer 31001901

Betegnelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.
Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Fordel:

  • Lavt vibrationsniveau.
  • Indstillingsskala og synkront kørende indstillingsspindel til indstilling af emne-⌀.
  • Reducerede klargøringstider og dermed lavere stykomkostninger.
  • Frivinkelkorrektion af rouletteringshjul.
  • Forhøjet slidstyrke takket være speciel overfladehærdning.
  • Til højere tilspændings- og skærehastigheder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven