• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Porte-molettes universel, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290210 12
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Référence fabricant Rändelfräswerkzeug universal
Diamètre de molette d1 15 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 8 mm
Largeur molette b 4 mm
Capacité min. 3 mm
Capacité max. 50 mm
Profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Anzahl Rändelräder 2
Interface interface 1
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290210 12
EAN / GTIN 4030741397554
Réf. fabricant 31001901
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.

Avantage(s):

  • Vibrations réduites.
  • Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du ⌀ de la pièce.
  • Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.
  • Correction de l'angle de dépouille des molettes.
  • Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.
  • Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.