Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno 12 mm

Št. art.: 290210 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Širina držala 12 mm
Višina držala 12 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 5
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290210 12
EAN/GTIN 4030741397554
Številka proizvajalca 31001901

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Prednosti:

  • Manjše vibracije
  • Skala za nastavljanje in nastavitveno vreteno s sinhroniziranim pogonom za nastavitev ⌀ obdelovanca.
  • Krajši čas opremljanja in s tem manjši stroški na kos.
  • Korekcija prostega kota rebrastih kolesc.
  • Večja odpornost proti obrabi zaradi posebnega kaljenja površine.
  • Za večje hitrosti podajanja in večje rezalne hitrosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico