Orodje za rebričenje ECO univerzalno 16X mm

Št. art.: 290036 16X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL
Širina držala 16 mm
Višina držala 16 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 20; 25 mm
za širino rebrastega kolesca b 8 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
Delovno območje 8 mm - 200 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290036 16X
EAN/GTIN 4030741007880
Številka proizvajalca 31000550

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Opomba:

Višino konic je treba nastaviti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico