{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smer rezanja | nevtralna | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 | štirkotni nastavek | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 16 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | Rändelformwerkzeug universal | |
| Premer narebričenega d1 | 15 mm | |
| Premer narebričene izvrtine d2 | 4 mm | |
| Širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
| Min. delovno območje | 6 mm | |
| Maks. delovno območje | 60 mm | |
| Narebričeni profil | RAA 2×AA; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45° | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | držalo orodja za rebričenje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 290010 16 | |
| EAN/GTIN | 4030741324437 | |
| Številka proizvajalca | 31000741 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |