CGFG 51-320L-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2899172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2899172
EAN/GTIN 7291075200584
Producentnummer 2899172
L-nummer L23920 81

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial afstikker/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 90 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 220 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 440 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 320 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 90 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 220 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle