CGFG 51-320L-P8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2899172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2899172
EAN / GTIN 7291075200584
Gyártó száma 2899172
L-szám L23920 81

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 90 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 220 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 440 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 320 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 90 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 220 mm
  • Szármagasság (H) 52,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése