TORX® slagnøgle ∙ med 2 slagflader

Art.-nr.: 2872-E24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2872-E24
EAN/GTIN 4000896201259
Producentnummer 2872-E24
L-nummer L60140 4194

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af TORX-skruer på bremsekaliberfittings på forakslen og bagakslen på erhvervskøretøjer
  • Brug af kilerne ved adskillelse og samling af skydelokkene eliminerer behovet for at skille forbindelsesstangen ad
For eksempel MAN TGA TGS TGX
MERCEDES-BENZ Atego 970-976 - køretøjer med luftaffjedring på bagakslen
  • Kontrolleret tilspænding med momentnøgle i henhold til producentens specifikationer
  • Nøgleområde med laserskåret formel til beregning af den korrekte effektive længde
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Ekstern TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ E24
  • Mål / længde: 219 mm