Ključ za udarce TORX® ∙ z dvema udarnima površinama

Št. art.: 2872-E24
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
Številka izdelka 2872-E24
EAN/GTIN 4000896201259
Številka proizvajalca 2872-E24
L-število L60140 4194
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje vijakov TORX® na nastavkih zavornih sedel na sprednji osi in zadnjih oseh gospodarskih vozil
  • Uporaba ključev pri razstavljanju in sestavljanju nastavkov zavornih sedel odpravlja potrebo po demontaži vzvoda vezi
Na primer MAN TGA TGS TGX
MERCEDES-BENZ Atego 970-976 – vozila z zračnim vzmetenjem na zadnji premi
  • Nadzorovano zategovanje z momentnim ključem v skladu s specifikacijami proizvajalca
  • Ključno področje z lasersko rezano formulo za izračun pravilne efektivne dolžine
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ E24
  • Dimenzije / dolžina: 219 mm