Diameter af fræser 4,0 mm

Art.-nr.: 285.F2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 285.F2
EAN/GTIN 3148511652053
Producentnummer 285.F2
L-nummer L60130 712

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Disse boremaskiner kan bruges til at bore et passende hul til de koniske skrue- og bolteudtræksværktøjer 285

Egenskab:

  • d [mm]: 4,0
  • L [mm]: 63
  • Træk [mm]: 285,5
  • Brug til: 285,5
  • [kg]: 0,010