Diametru alezaj 4,0 mm

Cod articol: 285.F2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 285.F2
EAN / GTIN 3148511652053
Număr producător 285.F2
L-Număr L60130 712
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Aceste alezoare pot fi utilizate pentru a realiza o gaură adecvată pentru extractoarele conice de șuruburi și bolțuri 285

Caracteristică:

  • d [mm]: 4.0
  • L [mm]: 63
  • Puller [mm]: 285.5
  • Utilizare pentru: 285.5
  • [kg]: 0.010