• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Terminalrørtang Classic 145 mm

Art.-nr.: 28330
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 28330
EAN/GTIN 4010995283308
Producentnummer 28330
L-nummer L60070 2452
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til crimping af terminalrør iht. DIN 46228 del 1 + 4.
  • Udførelse: Indføring af muffe og leder fra siden.
  • Udførelse: Profiler i trapez- eller halvrund form til sikker forbindelse af terminalrør og ledere.
  • Hovedform: Faste profilstationer til tilhørende ledertværsnit.
  • Materiale: Førsteklasses værktøjsstål, sejhærdet.
  • DIN ISO 5743.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 145
  • Total længd (Tomme): 5 3/4″
  • Tværsnit min (mm²): 0.25
  • Maks tværsnit (mm²): 2.5
  • Tværsnit min – max (mm²): 0.25 - 2.5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej