• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsenzange Classic 145 mm

Artikel-Nr.: 28330
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
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28330
EAN / GTIN 4010995283308
Herstellernummer 28330
L-Nummer L60070 2452
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.
  • Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter.
  • Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindung von Aderendhülse und Leiter.
  • Kopfform: Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte.
  • Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5743.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 145 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 3/4″
  • Querschnitt min (mm²): 0.25 mm²
  • Querschnitt max (mm²): 2.5 mm²
  • Querschnitt min – max (mm²): 0.25 - 2.5
  • mit Batterie / Akku: Nein