SXCIR 16-10 Indvendigt rilleværktøj til profilskærende platter

Art.-nr.: 2801400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie V-LOCK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801400
EAN/GTIN 7291075197464
Producentnummer 2801400
L-nummer L23920 1197

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle