GHDR 25-812 Spændeholdere til udvendig bearbejdning (indstik, afstik og afstik)

Art.-nr.: 2800985
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800985
EAN/GTIN 7291075090536
Producentnummer 2800985
L-nummer L23920 2758

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 6,6 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6,6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm