GHDR 25-812 Držala za zunanjo obdelavo (zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje)

Št. art.: 2800985
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800985
EAN/GTIN 7291075090536
Številka proizvajalca 2800985
L-število L23920 2758

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 8,3 mm, širina reza min. (CWN) 6,6 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8,3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6,6 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm