GHIL 40-6 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800318
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800318
EAN/GTIN 7291075029949
Producentnummer 2800318
L-nummer L23920 2013

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 300 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28,3 mm
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm