{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 27 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9 mm | |
Funktionshøjde h1 | 24,8 mm | |
Skafthøjde h5 | 32 mm | |
Længde på udhæng | 27 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | TNFFA 60L-4IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274203 60-80 | |
EAN/GTIN | 7291075310993 | |
Producentnummer | 2302569 |