• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu 60-80 mm

Tuote nro.: 274203 60-80
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANG-GRIP
Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 27 mm
Kokonaispituus L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Toimintakorkeus h1 24,8 mm
Varren korkeus h5 32 mm
Ulottuma 27 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä TNFFA 60L-4IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274203 60-80
EAN / GTIN 7291075310993
Valmistajan numero 2302569

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin