Eco-skærholder konkav til planindstik 90/130 mm

Art.-nr.: 273891 90/130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 90 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 130 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 13 mm
Spændeskrue 279815 9
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273891 90/130
EAN/GTIN 4045197516756

Betegnelse

Anvendelse:

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. 273840273851.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven