• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder konkav til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 43/60mm

Art.-nr.: 273891 43/60
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 43 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 60 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 13 mm
Spændeskrue 279815 9
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273891 43/60
EAN/GTIN 4045197516725
Producentnummer 273891 43/60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. 273840273851.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter