{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 67 mm | |
| Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 100 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | ja | |
| Stikbredde W | 3 mm | |
| Maks. skæredybde tmaks | 13 mm | |
| Spændeskrue | 279815 9 | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 273891 67/100 | |
| EAN/GTIN | 4045197516749 | |
| Producentnummer | 273891 67/100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |