{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 14 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 31,5 mm | |
Skaftbredde b | 16 mm | |
Samlet længde L | 78,5 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer |
273860 16/2
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197581907
Kopier |
|
Producentnummer |
273860 16/2
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |