{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning og notning (EEA) | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Stikbredde w | 3 mm | |
| Hjørneradius, højre R | 0,3 mm | |
| Type | HB7020 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Belægning | TiCn-Al2O3 | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 3 mm | |
| Længde, skæreplatte L | 20,7 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Hjørneradius, venstre R | 0,3 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 3 mm | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 580 g |
| Artikelnummer | 273670 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197719379 | |
| Producentnummer | 273670 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |