Eco-stikdrejeholder 25/3L mm

Art.-nr.: 273835 25/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
maks. ⌀ 75 mm
Indstiksdybde tmaks 37,5 mm
Funktionsbredde L4 26,5 mm
Hovedlængde L1 54 mm
Skaftbredde b 25 mm
Samlet længde L 125,5 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273835 25/3L
EAN/GTIN 4045197612175

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.
12,5×w (ned til stikdybde 37,5 mm)

Bemærk:

Maks. ⌀ = begrænset emne-⌀ på grund af udførelsen.
Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.
Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.
Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter