Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2mm

Art.-nr.: 273831 16/2
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
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Indstiksdybde tmaks 10 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 30,5 mm
Skaftbredde b 16 mm
Samlet længde L 77,5 mm
Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273831 16/2
EAN/GTIN 4045197517210
Producentnummer 273831 16/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.
Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.