{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftbredde b | 16 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Hovedlængde L1 | 20,5 mm | |
| Samlet længde L | 110 mm | |
| L2 | 29 mm | |
| Skrue | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Produkttype | Klemholder |
| Artikelnummer | 273805 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197499967 | |
| Producentnummer | 273805 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |