• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de aperto curvo − 90° exterior, direita, Largura da haste b: 16

N.º do artigo: 273805 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste b Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da haste b 16 mm
Tipo de inserto direita
Comprimento da cabeça L1 20,5 mm
Comprimento total L 110 mm
L2 29 mm
Parafuso 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tipo de produto Suporte de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 273805 16
EAN/GTIN 4045197499967
Número do fabricante 273805 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Ligação extremamente rígida e aperto preciso através da superfície de contacto dentada entre o suporte de lâminas e o suporte de aperto.
  • Para garantir a ligação ideal, o binário máximo de aperto do parafuso de montagem está gravado a laser na haste.
  • Máxima precisão de posicionamento e máxima resistência às forças de corte axiais e radiais.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 273821; 273823; 273825; 273829.

Material fornecido:

Inclui parafusos de montagem.

Nota:

Os suportes de lâmina têm de ser encomendados em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados