{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina drške b | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Duljina glave L1 | 20,5 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
L2 | 29 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Stezni držač |
Broj artikla | 273805 16 | |
EAN / GTIN | 4045197499967 |