{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 11,5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 49 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 60 mm | |
Samlet længde L | 350 mm | |
Skrue | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Anvendelsesområde | Radial indvendig indstikning | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 273791 40/2 | |
EAN/GTIN | 4045197679697 |