Stikdrejeholder 25/3 mm

Art.-nr.: 273760 25/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
maks. ⌀ 60 mm
Indstiksdybde tmaks 30 mm
Funktionsbredde L4 26,5 mm
Hovedlængde L1 46 mm
Skaftbredde b 25 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273760 25/3
EAN/GTIN 4045197485182

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.
10×w

Bemærk:

Maks. ⌀ = begrænset emne-⌀ på grund af udførelsen.
Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.
Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven