Stikdrejeholder 16/1,5 mm

Art.-nr.: 273751 16/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 4,5 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Skaftbredde b 16 mm
Samlet længde L 100 mm
Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273751 16/1,5
EAN/GTIN 4045197720054

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven