{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Stikbredde w | 2 mm | |
| Hjørneradius, højre R | 1 mm | |
| Type | PKD | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Egnet til materiale | ikke-jernholdige materialer (N) | |
| Belægning | PKD | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 2 mm | |
| Længde, skæreplatte L | 21,4 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Hjørneradius, venstre R | 0 mm | |
| Spidsradius R | 1 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. | 0,05 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 2 mm | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 200 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 650 m/min | |
| Tilspænding, min. fz | 0,08 mm/o | |
| Tilspænding, maks. fz | 0,9 mm/o | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Skærepladetykkelse T | 2 mm | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 4 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 273749 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197643643 | |
| Producentnummer | 273749 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |