{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skæreplattetykkelse | 3 mm | |
| Skærepladelængde | 21,4 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Hjørneradius, højre | 1,5 mm | |
| Hjørneradius, venstre | 0 mm | |
| Stikbredde | 3 mm | |
| Spidsradius | 1,5 mm | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | PKD | |
| Type | PKD | |
| Skærepladetykkelse | 3 mm | |
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | ikke-jernholdige materialer (N) | |
| Toleranceklasse | A | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 1 stk. | |
| Vægt | 4 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273749 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197498717 | |
| Producentnummer | 273749 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |