• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichová destička, plný poloměr, PKD, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273749 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 2 mm
Poloměr rohu, vpravo R 1 mm
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník; mosaz; plasty
Provedení lamače třísek GMP
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 2 mm
Délka řezné destičky L 21,4 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 1 mm
Poloměr špičky R 1 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,05 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu ap, max 2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 650 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,08 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,9 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273749 2
EAN / GTIN 4045197643643
Číslo výrobce 273749 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
650
Hliník (krátké třísky)
N
650
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuální
 
mokré max.
 
suché