• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Pilno spindulio atpjovimo plokštelė, PKD, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273749 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Įpjovos plotis w 2 mm
Kampo spindulys, dešinė R 1 mm
Rūšis PKD
Įrankio medžiaga PKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Tinka medžiagoms NE metalai (N)
Danga PKD
Pjovimo plokštės storis S 2 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 21,4 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, kairė R 0 mm
Smaigalio spindulys R 1 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,05 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 2 mm
Cutting speed, main application, min. 200 m/min
Cutting speed, main application, max. 650 m/min
Min. feed rate fz 0,08 mm/aps.
Max. feed rate fz 0,9 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Pjovimo plokštės storis T 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 4 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273749 2
EAN / GTIN 4045197643643
Gamintojo numeris 273749 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
650
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
650
Al >10 % Si
N
650
CuZn
N
550
Grafitas, GFK / CFK
N
400
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis