Stikdrejeplatte til middel bearbejdning, PKD, Stikbredde w / hjørneradius R: 2mm

Art.-nr.: 273743 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Skæreplattetykkelse 2 mm
Skærepladelængde 21 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,2 mm
Hjørneradius, venstre 0,2 mm
Stikbredde 2 mm
Indstikningsdybde, min. 0,05 mm
Indstikningsdybde, maks. 3 mm
ISO-kode HOG-273xxx20
Skæremateriale PKD
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning PKD
Type PKD
Produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale ikke-jernholdige materialer (N)
Toleranceklasse A
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 2 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273743 2
EAN/GTIN 4045197547033
Producentnummer 273743 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
650
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ét skær.