• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zapichovací destička, střední obrábění, PKD, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 2mm

Artiklové číslo: 273743 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 2 mm
Délka řezné destičky L 21 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Šířka upichování w 2 mm
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak PKD
Typ PKD
Tloušťka řezné destičky T 2 mm
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Číslo výrobce 273743 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
650
Hliník (krátké třísky)
N
650
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S jedním ostřím.