Atpjovimo plokštelė, pusiau glotnusis apdirbimas, PKD, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 2mm

Prekės Nr.: 273743 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo plokštelės storis 2 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 21 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys, dešinė 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė 0,2 mm
Įpjovos plotis 2 mm
Įpjovimo gylis min. 0,05 mm
Įpjovimo gylis maks. 3 mm
ISO-Code HOG-273xxx20
Įrankio medžiaga PKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga PKD
Rūšis PKD
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms NE metalai (N)
Tolerancijos klasė A
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 2 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Gamintojo numeris 273743 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
650
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
650
Al >10 % Si
N
650
CuZn
N
550
Grafitas, GFK / CFK
N
400
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su vienpuse pjovimo briauna.