Stikplatte Hel radius 6 mm

Art.-nr.: 273736 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    241,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    201,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CU7025
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,8 mm - 2,3 mm
Tilspænding f 0,12 mm/o - 0,3 mm/o
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273736 6
EAN/GTIN 4045197579287

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere