Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CU7025, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 273736 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,06 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    25,88 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant HOG-LCGX256000
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Epaisseur plaquette 6 mm
Longueur de plaquette 26,5 mm
Type de plaquette neutre
Rayon d’angle, à droite 3 mm
Rayon d’angle, à gauche 3 mm
Largeur de gorge 6 mm
Angle de pointe 10 degré
Code ISO HOG-LCGX256000
Nuance de coupe HC
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant CU7025
Revêtement sans revêtement
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation systeme de serrage
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 69 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 273736 6
EAN / GTIN 4045197579287
Réf. fabricant 273736 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
140
Continue
 
à sec